EX-21Bのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
36件の「EX-21B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EX-23」、「ビーム センサー」、「CBR650R マフラー」などの商品も取り扱っております。
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX21BK
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能 タフィーカット 材質 人工皮革(クラレ製アマーラ使用) 厚さ(mm) 0.5~0.6 ブラック 入数(双) 1 機能 耐摩耗性 アテ有無 アテ無 袖口仕様 マジックタイプ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0準拠 変換タイプ オス-メス
1個
589 税込648
当日出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 タイプ (マフラー)MK2B 適合車種 KAWASAKI Z 650 '21 コンプリート マットブラック
1セット
79,980 税込87,978
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 320 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.18 タイプ (マフラー)MK1B 適合車種 KAWASAKI NINJA 650 '21 コンプリート ブラックHTペイント
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 320 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.18 タイプ (マフラー)MK1B 適合車種 KAWASAKI Z 650 '21 コンプリート ブラックHTペイント
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.6 タイプ (マフラー)M9B 適合車種 KAWASAKI Z 650 '21 コンプリート マットブラック
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.6 タイプ (マフラー)M9B 適合車種 KAWASAKI NINJA 650 '21 コンプリート マットブラック
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷

・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品 バケットピン2本、調整シム ブラック 関連資料 採寸方法資料(0.04MB)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 タイプ (マフラー)MK2B 適合車種 KAWASAKI NINJA 650 '21 コンプリート マットブラック
1セット
79,980 税込87,978
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 ブラック タイプ (マフラー) MK2B 適合車種 YAMAHA TRACER 700 20-21 コンプリート マットブラック
1セット
89,980 税込98,978
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 タイプ (マフラー) MK2B 適合車種 HONDA CBR 650 R '21 コンプリート マットブラック
1セット
79,980 税込87,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 320 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.18 タイプ (マフラー) MK1B 適合車種 HONDA CBR 650 R '21 コンプリート ブラックHTペイント
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.6 タイプ (マフラー) M9B 適合車種 HONDA CB 650 R '21 コンプリート マットブラック
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 ブラック タイプ (マフラー) MK2B 適合車種 KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 コンプリート マットブラック
1セット
64,980 税込71,478
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.6 タイプ (マフラー) M9B 適合車種 HONDA CBR 650 R '21 コンプリート マットブラック
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.6 ブラック タイプ (マフラー) M9B 適合車種 YAMAHA TRACER 700 20-21 コンプリート マットブラック
1セット
129,800 税込142,780
62日以内出荷

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 190 形状 コニカルショート 質量(kg) 0.9 タイプ (マフラー) MK2B 適合車種 HONDA CB 650 R '21 コンプリート マットブラック
1セット
79,980 税込87,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 320 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 1.18 タイプ (マフラー) MK1B 適合車種 HONDA CB 650 R '21 コンプリート ブラックHTペイント
1セット
99,980 税込109,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)