EZ-501のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
6件の「EZ-501」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絵画スタンド」、「ボード立てかけ」、「ポスター立て」などの商品も取り扱っております。
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質 スチール(粉体焼付塗装) 適合 【適したボード寸法・質量(目安)】。幅/450~800mm。高さ/1100mm以下。厚さ/30mm以下。耐荷重/約5kg。※測定値であり、保証値ではありません。 質量(kg) 5.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×540×990(最小値)~1240(最大値) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドル スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 両開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°) 取付:8方向(45度きざみ) チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) ヘッド高さ(mm) 53 作業範囲 ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36 アズワン品番 65-0255-81 センターハイト(mm) 13 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 12A。パッケージ/ケース = 5050。長さ = 12.9mm。奥行き = 5mm。シールド = あり。許容差 = ± 20%。シリーズ = IHLP。インダクタ構造 = シールド付き。IHLP5050EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(250個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷