- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具修理サービス
- EZ7441X-Hのおすすめ人気ランキング
EZ7441X-Hのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新1件の「EZ7441X-H」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ9L44」、「EZ0L81」、「電動工具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)
1.85
チャック
キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
14.4~18
防塵防水性能
IP56
関連資料
メーカーチラシ(3.9MB)
ライト機能
LEDライト:スイッチ連動
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷