- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- EZ9L10 LAのおすすめ人気ランキング
EZ9L10 LAのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新20件の「EZ9L10 LA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温ハンダ」、「ez7410」、「EZ7411」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
3.6
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.9
充電時間(分)
実用充電:20分、フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用充電器
EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書
(1.17MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.17MB)
従来の2.4V商品で使用可能!
電池容量約2.3倍!
適合
ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)
トラスコ品番
422-9495
質量(kg)
0.15
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
付属品
クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)
490(電池パック装着時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×148×46(ピストル型時)
バッテリー
リチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数
99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)
2度締め/0~3(0.1きざみ)
リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番
307-2321
質量(g)
570
消費電力(W)
33
充電時間(分)
【EZ9L10】。約15:実用充電時(約80%)。約30:フル充電時
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トラスコ品番
760-3479
適合本体
EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B
アズワン品番
65-1997-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連資料
パーツリスト
軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。
仕様
高速・低速、手締め機能
付属品
ドライバービット#1プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・75mm
トラスコ品番
422-9037
全長(mm)
238
質量(g)
400(電池パック装着時)
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力
金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
180×127×36(ピストル型時)
バッテリー
ニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
多段階(約0.4~2.0{4~20})
適合バッテリー
EZ9221
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)
170(本体のみ)
電圧(V)
5(入力/最大)
最大トルク(N・m)
(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
入力
1A(MAX)
連続使用時間(分)
約40(無負荷時)
バッテリー電圧(V)
3.7(Li-ion)
充電時間(分)
60
バッテリー容量(mAh)
800
充電方式
USB Type-C充電
サイズ(mm)
個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログチラシ(0.98MB)
機能
2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.17MB)
押出力(kN[kgf])
2.45
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
30
能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)。アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本。シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本。ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本。※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
バッテリー
リチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
501×259×142
質量(kg)
2.15(電池パック装着時)
使用充電器
EZ0L11(別売)
付属品
ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
色
グレー
仕様
外装・内装両用
機能
2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
押出力(kN[kgf])
2.45(250)
トラスコ品番
421-6857
適合容量(mL)
400
危険物の類別
非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)
600
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力
目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ
小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリー
リチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力
【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)
243×147×46(折り曲げ時)
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
仕様
推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5
質量(kg)
0.48
能力
高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能
電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×134×46(折り曲げ時)
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.6
回転数(min-1[回/分])
高速:600、低速:200(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
先端形状
(+)
適合工具
段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)
両頭機能
片頭
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)
1
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.9。ハライド:0.69
合金組成(Wt%)
Sn:60、Pb:40
広がり率(%)
酸化銅板:93