EZ9L41のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
6件の「EZ9L41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式サンダー」、「パナソニックブロアー」、「パナソニック 充電式ライト」などの商品も取り扱っております。

電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番 360-8247 質量(g) 900 消費電力(W) 198 充電時間(分) 【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)。【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)。【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番 419-8387 質量(g) 960 消費電力(W) 198 充電時間(分) (LNタイプ)。【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分。【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

風速(m/s) 【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70 質量(kg) 1.2(本体のみ) 付属品 ノズル 連続使用時間(分) (目安・フル充電で)。14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分。14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分。14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分。14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分。18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分。18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分 仕様 【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】。14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分。18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分 長さ(mm) 370 幅(mm) 148 高さ(mm) 213 電圧(V) 14.4/18 風量(m3/min) 0~約3.0 適合バッテリー EZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番 777-1860 質量(g) 240 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 125×80×84 適合工具 (充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番 EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ) アズワン品番 65-1997-77
1台
7,398 税込8,138
当日出荷


手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに 電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 照度(Lx) 約1500(40cm前方) 本体質量(g) 380 ハンドル 回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能 電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能 バッテリー電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) 点灯方式 明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10% 光束(Lm) 約750 適合バッテリー EZ9L54(別売り) 照射角 開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) USBタイプ 2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm) 452 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 0.89 集塵方式 カプセル式
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm) (目安・フル充電で)。鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分) 18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、。14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径 研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg) 2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、。2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m]) 10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm) 《ディスクグラインダー100トイシ研削用》。外径/100 厚さ/6 穴径/15。《ディスクグラインダー100トイシ切断用》。外径/105 穴径/15 付属品 グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリー EZ9L51、EZ9L45 種別 本体のみ 電圧(V) 14.4/18 砥石径(Φmm) 研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
32,980 税込36,278
当日出荷