EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow(エコフロー)のページです。EcoFlow(エコフロー)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)約23
出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続Wi-Fi、Bluetooth
入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)49.7×24.2×30.5
バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間5年
充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)-10~45
入出力最大6000W/最大30A
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧(V)200(50/60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Bluetoothで繋ぐリモコン。
DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
使用電池アルカリ乾電池単4形
電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温湿度範囲-10~45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)約51.5
定格容量4096Wh
入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」
セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書
質量(kg)約16.5
容量拡張:最大5.5kWh
定格出力(W)1,500(サージ3,000
寸法(cm)21.3×39.8×28.15
騒音値(dB)約30以下
容量(W)1,536h
充電時間(時間)AC:約1.5
入力(W)ソーラー:500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)3.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持。寸法:234×232×146mm。重量:4.7kg。保証期間:5年間
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月
防塵防水性能IP68
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。
複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。
驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)
質量(kg)6(チャージャー部4)
保証期間12か月
タイプ【電池】単結晶シリコン
折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5
効率0.228
短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)
定格出力(W)110±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)42.0×178.5×2.5
接続MC4
付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ソーラーチャージャーを平面に吸盤で吸着して、ソーラーチャージャーを装着して固定運転中に車の上にソーラーチャージャーを固定させ、移動中でもソーラーチャージャーでデバイスへの充電できてしまう!
ただし、時速は80Km/h以上のハイスピードになると、移動中に車の上から落ちる恐れがあるので、ご注意ください。
1箱(8個)
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:572Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×238mm。重量:8.2kg。保証期間:5年間
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
1箱
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5
効率0.226
コネクタ【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11(Imp 9.8)
質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネルを接続するための両端MC4コネクター付きケーブルです。そのフラットな形状から、壁に穴を開けずに、窓やドアの下の隙間からソーラーパネルを家の中のポータブル電源に接続できます。
付属品EcoFlow スーパーフラットケーブル 0.5m x 1
ケーブル長(m)0.5
接続方法ポータブル電源 → ソーラー充電ケーブル(XT60i-MC4) → 本ケーブル(MC4-MC4) → ソーラーパネル(MC4)
ケーブル厚さ1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状超フラットケーブル
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
適合機種利用可能:RIVER 2、RIVER 2 Max、RIVER 2 Pro
質量(kg)0.685
サイズ300 280 265mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能
長さ(mm)490
出力100V/200V、30A
入力AC:100V/200V、30A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
1台
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約38.1
各種認証PSE(海外の認証も複数取得)
入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力45V-54V 最大4260W
使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)
保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。
付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個
推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応
推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
EcoFlowのポータブル電源の出力ポートを DC5521/DC5525 出力に簡単に変換でき、さまざまなデバイスに給電できます。ハイライト 。多機能互換性:Wi-Fiルーター、モデム、スピーカー、プリンター、ランプなど、さまざまなデバイスに対応できます。 。デュアルアダプターポート:DC5521とDC5525のコネクタを両方含み、1本のケーブルでより多くのデバイスに電源供給可能です。 。ポータブル設計:コンパクトで軽量、持ち運びや収納が容易で、外出時にも便利です。
電圧12.6V
長さ(m)1.5
定格電流(A)3
接続方法1. ケーブルのシガーソケット側をポータブル電源のシガーソケット出力ポートに差し込みます。 2. DC5521/DC5525側のコネクタをデバイスに接続します。最適な動作のために、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
スマートホームパネルとつなげる。DELTA Proとスマートホームパネルを便利に接続します。他の家庭用バッテリーシステムとは異なり、インフィニティケーブルを使用すると、プラグを抜けば素早く電源をオフグリッドにすることができます。スマートな制御が可能。スマートホームパネルに接続すると、EcoFlowアプリを介して、DELTA Proのホームバッテリーバックアップシステムを詳細に制御することができます。電力の使用や充電などのスケジュールを設定できます。DELTA Proの充電。スマートホームパネルに接続し、グリッドから直接3,400W入力でDELTA Proを充電することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)2.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
サイズ310 270 600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
サイズ680 200 460mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
この架台は、EcoFlow DELTA Pro Ultraを容易にサポートし、移動できるようにします。
サイズ666 x 370mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷