- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- Fラックのおすすめ人気ランキング
Fラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新18,087件の「Fラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター」、「ダクターキャップ」、「鉄骨クリップ」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合
軽天チャンネル:F38
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)
(鋼材)1.2~6
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。
適合
ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)
5~12
アズワン品番
64-1092-86
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
材質
ステンレス鋼
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質
ポリプロピレン
適合吊りボルト
W3/8
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合ケーブル
(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブル
VVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。