- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- F1.25-M3のおすすめ人気ランキング
F1.25-M3のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新15件の「F1.25-M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 刃 M4」、「ハンドタップ ステンレス用」、「M10 ハンドタップ」などの商品も取り扱っております。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
仕様
ストレート形
材質(絶縁体)
ビニル
寸法l2(mm)
9.5
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
仕様
拡管形
材質(絶縁体)
ビニル
寸法l2(mm)
9
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状
先開形
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.5~1.65
種類
絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
仕様
拡管形
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(Φmm)
4
寸法l2(mm)
9
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
仕様
ストレート形
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(Φmm)
2.2
寸法l2(mm)
9.5
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
。PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様
●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F1.25SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 12A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8297-16
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
種別
中タップ