- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- F9P、F9PS、FD9Pのおすすめ人気ランキング
F9P、F9PS、FD9Pのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新98件の「F9P、F9PS、FD9P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動切断機」、「エアー 圧着工具」、「ゲート カット ニッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
樹脂切断に用いる標準ブレードです。
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質
特殊合金鋼
ブレード
樹脂用
1丁
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質
特殊合金鋼
ブレード
フラット切断樹脂用
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。
切断能力
ABS樹脂
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃
刃先形状
片刃
質量(g)
35
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
12
寸法f(°)
25
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
備考
電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
3年