- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- FAXのおすすめ人気ランキング
FAXのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新1,329件の「FAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話機/FAX」、「FAX付き電話機」、「FAX済 スタンプ」などの商品も取り扱っております。
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)
216
種別
感熱紙
サイズ
A4
色
白
紙厚(mm)
0.065
仕様
【印字面】表面
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状
小型ハトメ
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他
電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号
付属品
ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど
質量(kg)
約1.5(本体のみ)
電源
ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×242×36.8 ※突起物を除く
対応
東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)
インターフェース
WANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4
動作環境
0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)
対応オプション
(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン33m
サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。
長さ(m)
33
適合機種メーカー
サンヨー
対応機種
サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合機種メーカー
パナソニック
純正品より20%長い18m
連続印刷してもカスレが少なく見やすい
普通紙ファックス用の汎用インクリボン
パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合
KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形
サイズ
A4
長さ(m)
18
メーカー純正品番
【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】
印刷枚数
A4サイズ相当で、約60枚/本
1箱(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
ロール幅210mmのファクシミリ感熱紙です。
芯径(mm)
12.7(0.5インチ)
感度
高感度タイプ
適合サイズ
A4
ロール幅(mm)
210
ロール長さ(m)
30
1本(30m)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)
210
種別
感熱紙
サイズ
A4
色
白
紙厚(mm)
0.065
仕様
【印字面】表面
落ち着いた雰囲気のFAX台です。隙間の収納としてもご利用いただけます。サイズは2種類ございます。
用途電話台・FA台・棚・収納・隙間収納
材質(表面)
ラバーウッド
普通紙ファクシミリでのコピー用・受信用としておすすめの、ファクシミリ用普通紙(上質紙)白色度が高いハイグレード紙(白色度96%以上)長期間の保存に優れた中性紙両面どちらでも印刷可能FAX以外の複写機・レーザープリンタ・インクジェットプリンタ等にも使用できます各社対応
サイズ
A4
寸法(mm)
210×297
白色度(%)
96
1セット(200個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用
メス形状
RJ-11
仕様
【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5
セット内容
RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD
長さ(mm)
77
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
28
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.077
対応OS
Windows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-Aメス - RJ-11オス
保存温度(℃)
-10~70
製品幅(mm)
27
動作温度(℃)
0~60
チップセット
Conexant-CX93010-21Z
伝送速度(Mbps)
12(USB 1.1)
インジケータ
【LED】データ、OH
変調方式
【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-Aメス
変換タイプ
メス - オス
伝送速度(Kbps)
最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×)
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-11
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
プッシュオフゴム印は、一行印としても、連結して組み合わせてもご使用いただけます。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。会社名や住所、代表取締役、TEL、FAX、などを組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]。スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。) 。連結する際には横幅が同じサイズのものをご注文ください。2行タイプとも組み合わせてご使用いただけます。
用途会社名、住所、代表取締役、電話番号、FAX番号、など、1行印としても、連結してもご使用いたします。
仕様
オーダー 組み合わせ印
種別
組み合わせ印
対応オプション
52994
グリーン購入法
適合
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)
257
種別
感熱紙
サイズ
B4
色
白
紙厚(mm)
0.065
仕様
【印字面】表面
ロール幅257mmのファクシミリ感熱紙です。
感度
高感度タイプ
適合サイズ
B4
ロール長さ(m)
30
適合
KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW
長さ(m)
15
適合機種メーカー
パナソニック
印刷枚数
A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自然な色で書類を選びません。
レーザープリンター、インクジェット、軽オフ印刷、普通紙FAX等、オフィス内でのさまざまな用途に使用できます。
白色度(%)
約85
坪量(g/m2)
約67
材質
ECF(無塩素漂白)パルプ100%
適合プリンタ
レーザープリンター、インクジェット
Metron TFA、および、Trimax Carbon SI 013に適合。快適性を最大限に高めるため2種類の厚みのフォームを使用。全体に滑り止め加工。全体をベルクロでしっかり固定。マルチデラックスアームレストに適合。グラスファイバー強化ナイロン製
タイプ
アクセサリー
商品番号
670-0340000110
分野
トライアスロン、 タイムトライアル
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷