FBN50のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
65件の「FBN50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープ付き ゴムシート」、「FBN60」、「FBN50B13」などの商品も取り扱っております。
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット チェーンNo. 50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

材質 SUS304 タイプ SUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。 タイプ はく離紙付きタイプ 適合用途 粗面 最大テープ外径(Φmm) 56 主なワーク パーツ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Festo フランジ取り付け FBN-50 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 292 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様 ●メーカーシリーズ:FBN-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0786 アズワン品番 65-7991-91
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容 ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質 ポリプロピレン オレンジ 質量(g) 6600 種類 広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V) AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×262×263 常用吐出圧力(MPa) 約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa) 約10.5 吐出水量(L/h) 最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W) 1200 関連資料 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性 IPX5
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質 機械構造用炭素鋼 熱処理 歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


昭和コーポレーション床バンド
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 材質 ユニクロメッキ
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス床バンド
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 その他 【締付BN】8×30mm 材質 ステンレス 板厚t(mm) 2 板幅(mm) 25
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 三価ユニクロ(白) 熱処理 歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 ステンレス 種類 スプロケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 三価クロメート(黄) 熱処理 歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染(四三酸化鉄被膜) 熱処理 歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

昭和コーポレーションKPN床バンド
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 材質 ユニクロメッキ
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)