- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- FBN50B13のおすすめ人気ランキング
FBN50B13のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新6件の「FBN50B13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン プーリー」、「スプロケット・ギア」、「スプロケットシャフト」などの商品も取り扱っております。
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
材質
SUS304
タイプ
SUSFBN50B
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
材質
ステンレス
種類
スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
23.5
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
120
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
FBN120B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1.9
タイプ
FBN80B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
77
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
ローラ外径(Dr)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
106.14
外径(Do)(Φmm)
118
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
3.1
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
94
ボス長BL(mm)
50
ピッチ径(Dp)(Φmm)
132.67
外径(Do)(Φmm)
148
歯部処理
歯先高周波焼入