- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- FBN60のおすすめ人気ランキング
FBN60のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新55件の「FBN60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FBN50」、「FBN80」、「スプロケット キー」などの商品も取り扱っております。
スプロケット形状
SD形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1.1
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
20
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.2
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1.3
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
73
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
97.65
外径(Do)(Φmm)
107
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.1
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.81
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
57
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
79.6
外径(Do)(Φmm)
89
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.69
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
51
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
73.6
外径(Do)(Φmm)
83
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
3.4
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.25
外径(Do)(Φmm)
193
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
109.71
外径(Do)(Φmm)
119
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1.4
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
73
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
103.67
外径(Do)(Φmm)
113
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.5
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
139.9
外径(Do)(Φmm)
150
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.7
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
12
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
151.99
外径(Do)(Φmm)
162
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
22
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.5
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
14
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.96
タイプ
FBN60B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
14.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
80
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
3.4
タイプ
FBN80B
歯部処理
歯先高周波焼入
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
タイプ
SUSFBN60B
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.49
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
6
寸法S(mm)
8
ボス径BD(mm)
49
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.65
外径(Do)(Φmm)
68
寸法GD(mm)
37
歯部処理
歯先高周波焼入