FEELER GAUGEのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
28件の「FEELER GAUGE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィラゲージ」、「シムシート」、「EFP」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
翌々日出荷

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm) 12.7 材質 SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m) 1 幅(mm) 12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 3 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 ゲージ鋼(SK)焼入品 硬さ(Hv) 400以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SUS
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様 リーフ形状:A 材質/仕上 SK焼入品 リーフ幅(mm) 12.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
1個
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)