- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- FEINのおすすめ人気ランキング
FEINのおすすめ人気ランキング
2026/06/14更新579件の「FEIN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切り」、「マルチツール」、「マルチツール バフ」などの商品も取り扱っております。
TAMIYA(タミヤ)ファイン サーフェイサーL
戦車のサビ止め塗料の色調を再現したサーフェイサーです。塗装テクニックとして広く使われるようになった、上塗りを細かくはがすことで使い込まれた感じを出すウェザリング法の下地として最適。
また、奥まったところが暗くなり戦車モデルの重量感をアップさせます。
下地塗装はもちろん、大戦末期の資材の不足、行程の簡略化の中で、迷彩色のレッドブラウンの代わりとして使用された例もあり、オキサイドレッドを塗り残すようにダークイエローなどで迷彩色を塗装する方法などにも使用できます。
さらに、きめ細かい滑らかな仕上がりが特長で、素材への密着がよく研磨の作業にも優れた特殊樹脂を配合。
エッチングパーツなど金属素材の塗料の食いつきも高めます。
用途プラスチックモデル用塗装用色オキサイドレッド主な用途プラスチック、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性さび止危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥780税込¥858
8日以内出荷
1セット(2枚)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
FEIN(ファイン)穴付き丸径パッドセット
穴付で目詰まりしにくくなっています。
丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。セット内容丸径パッド #60、#80、#180 各1枚
1セット
¥8,898税込¥9,788
翌々日出荷
1セット(2枚)
¥5,898税込¥6,488
翌々日出荷
1セット(2枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
Canonインターフェイスケーブル
ケーブル長(m)1.8色白対応OSWindows98/WindowsMeプレインストールモデルのDOS/Vパソコン、Windows2000/XP環境のDOS/Vパソコン、iMac(iMac用MacOS8.1以上、ColorSync2.0以上)コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス対応機種PIXUS iPシリーズ、PIXUS iX5000、PIXUS i シリーズ、PIXUS 470PD/475PD/900PD、PIXUS 865R、BJ 535PD/895PD、BJ S200、BJ S300/S330、BJ S500/S530、BJ S600/S630/S6300、BJ S700、BJ F210、BJ F300/F360、BJ F610/F620/F660/F660V/F6100/F6600、BJ F850/F860/F870/F870PD/F890/F890PD、BJ F900/F930/F9000、BJ M40/M70、PIXUS MPシリーズアズワン品番64-9618-42変換タイプオス - オス
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm。重量:約13g。インターフェイス:USB Type A。アナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオ。マイク入力:最大24bit/48kHz モノラル。入出力端子:。 ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ)。 マイク端子※2(3.5mm ミニ)。※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。。必要なシステム。Windowsの場合。Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Intel、またはAMDチップセット※1。Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降。Macの場合。Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Mac OS X 10.9以降。各プラットフォーム共通。1GB以上のシステムメモリー。600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ。使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)。インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2。※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書。※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
FEIN(ファイン)SL 薄刃万能Eカットソーブレード
バイメタルブレード
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断刃幅(mm)30切断深さ(mm)(有効)50
1枚
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
FEIN(ファイン)SL HSSオフセット丸のこ刃バイメタル
バイメタルブレード
のこ刃がオフセットしているので、際や突起物が切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断鋸刃(mm)Φ85
1枚
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
1セット(2枚)
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
FEIN(ファイン)穴付丸形サンディングペーパー
穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着
丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨外径(Φmm)115
1枚
¥4,398税込¥4,838
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm。厚さ = 0.5mm。長さ = 150mm。幅 = 150mm。熱伝導率 = 6W/m・K。材料 = シリコーン。最低動作温度 = -55℃。最高動作温度 = +200℃。硬さ = ショアOO 50。カラー = 赤。。RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm。厚さ = 0.5mm。長さ = 150mm。幅 = 150mm。熱伝導率 = 8W/m・K。材料 = グラファイト。最低動作温度 = -50℃。最高動作温度 = +150℃。硬さ = ショアA 80。動作温度範囲 = -50 → +150 ℃。。グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
東洋技研インターフェイスコモン端子台
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500