- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- FEPのおすすめ人気ランキング
FEPのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新1,558件の「FEP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fep管」、「エフレックス」、「fep フィルム」などの商品も取り扱っております。
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
キヤノンEFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。キヤノンEFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント変換内容キヤノンEFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥4,298税込¥4,728
5日以内出荷
佐藤計量器製作所被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP長さ(m)10耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2542-04エレメント(mm)0.32
1本
¥8,590税込¥9,449
当日出荷
アイシスFEPワイヤー JPSLシリーズ
ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
ニコンFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ニコンFマウントレンズ変換内容ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥4,298税込¥4,728
12日以内出荷
富士インパルスHP/FEP デンゲンランプ
電源ON時に光るランプ部品
長さ(mm)90質量(g)3対応HP-362/HP-361/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/HP-362-N2/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-20構成部品配線、電気関連
1個
¥629税込¥692
5日以内出荷
佐藤計量器製作所被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
アズワンセンサー保護チューブ
型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
1個
¥1,860税込¥2,046
当日出荷
富士インパルスFEP カツジウケゴム 2個入
印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
1セット(2個)
¥199税込¥219
5日以内出荷
佐藤計量器製作所被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
折り畳み式でコンパクトに持ち運べる!マグネットで簡単にスマートフォンの着脱ができる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。MagSafe非対応でも使用できるメタルプレート付き。マグネット部分は360度回転し、縦向き・横向きの切り替えもスムーズ。角度調節も可能で、動画視聴やビデオ通話がもっと快適に楽しめます。
用途マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。 。マグネット部分は360度回転し、スマホの縦向き・横向きの切り替えがスムーズです。 。折り畳み式で使わないときも場所を取らず、スッキリ収納できます。 。上下180度角度の調節が可能。見やすい角度で動画を見ることや、写りの良いアングルで写真撮影やビデオ通話が楽しめます。 。スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定にならず、快適に使用できます。 。マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。 。土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いてます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質スタンド質量(g)スタンド本体:約87、メタルプレート:約2内容スタンド×1、メタルプレート×1対応機種MagSafe対応iPhone ※2025年12月現在。磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×96×17(折り畳み時)耐荷重(g)300