- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- FEP ベルマウスのおすすめ人気ランキング
FEP ベルマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「FEP ベルマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「FEP カップリング」、「エフレックス」などの商品も取り扱っております。
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
寸法L(mm)
400
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格
JIS C 8411
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。