- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- FEPリールのおすすめ人気ランキング
FEPリールのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新120件の「FEPリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルウインチ」、「電線 より戻し」、「CD管リール」などの商品も取り扱っております。
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)
2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)
質量(kg)
17
高さ(mm)
830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用
DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用
束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)
800
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
440
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)
0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様
最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)。VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)。IV線/8mm2(300m)。VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番
816-4907
寸法(mm)
480×480(回転円径Φ480)
質量(kg)
1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
665
高さ(mm)
240
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
電源(V)
100
高さ(mm)
803
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品
フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)
59
型
スタンダード型
出力(W)
750
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
引張強度(kN)
高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)
高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質
鉄
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)