FG-100のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
275件の「FG-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低ノイズスイッチング電源」、「電源装置 24v」、「はんだ こてさき温度計」などの商品も取り扱っております。
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセルランキング1位
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
1台
2,998税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)ランキング2位
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
1個
21,980税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダランキング3位
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ マイクロテックランキング4位
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100本)
22,980税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルランキング5位
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
1台
2,298税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台
対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CFRoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
13日以内出荷

1個
829税込912
18日以内出荷


戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
149税込164
18日以内出荷

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
1個
2,198税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
1台ほか
3,898税込4,288
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
1丁
1,898税込2,088
3日以内出荷

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

システムポリマー新素材2層式強力ポリ袋
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
半透明
1袋(10枚)ほか
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)