FG4Pのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
67件の「FG4P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯ヒューズ」、「グローランプ FG-1P」、「FG-4P」などの商品も取り扱っております。
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5Pセット
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容 グロー球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
欠品中

グロースターター球。直管40W型用
タイプ FG-4P 定格 200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 高さ(mm) 38 質量(g) 6 径(Φmm) 21 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷


32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V) 200 金具 差込式 形名 P形
1個
378 税込416
当日出荷


マクサー電機グロー球FG-4P
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプ FG-4P 入数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワット数 40
1個
229 税込252
当日出荷

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 全長(mm) 38 質量(g) 6 外径(Φmm) 21 定格寿命(時間) 6000回以上 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
1セット(2個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合 放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40 口金 P21
1箱(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状 直管 タイプ 40W形 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電球の種類 蛍光灯 種別 40形 口金 G13 定格ランプ電力(W) 37 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 28×1198 質量(g) 210 定格ランプ電流(A) 0.41 定格寿命(時間) 15000 グリーン購入法 適合
1箱(25本)
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 37W 長さ(mm) 1198 質量(g) 220 口金 G13 定格消費電力(W) 37 全光束(Lm) 3560 定格寿命(時間) 12000 色温度(K) 5000 光源色 3波長形昼白色 適合点灯管 FG-4P、電子:FE4P
1箱(2本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 E17(ネジ込み式) 適合 30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用) 金具 ねじ込み式・差込式 形名 E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷