カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯
            • 点灯管(グロースタータ)

点灯管(グロースタータ) :「FG4P」の検索結果

点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
関連キーワード
  • 点灯管 fg-4p
  • fg-4pl
  • グロー球 fg-4p
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型名」から絞り込む
  • グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG4P・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    異なるタイプのグロー球のセットです。
    セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • FG-4P サック(スリーブ)入 マクサー電機

    FG-4P サック(スリーブ)入

    マクサー電機(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    グロースターター球。直管40W型用
    タイプFG-4P定格200VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
  • 点灯管FG-4P・5P ELPA

    点灯管FG-4P・5P

    ELPA
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • グロー球FG-4P マクサー電機

    グロー球FG-4P

    マクサー電機
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
    タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
  • 点灯管 東西電気産業

    点灯管

    東西電気産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(25個)
    当日出荷
    P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプ
    タイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
    適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    ¥198税込¥218
    1個
    欠品中
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • 長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
  • グロー球セット 30+40ワット用 オーム電機

    グロー球セット 30+40ワット用

    オーム電機
    ¥139~税込¥153~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

点灯管(グロースタータ)