FG5Pのおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
46件の「FG5P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点灯管 40W」、「蛍光灯ヒューズ」、「FG4P」などの商品も取り扱っております。
FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機ランキング1位
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷

点灯管FG-5P ELPAランキング2位
32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式)適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)金具差込式形名P形
1個
208税込229
当日出荷



グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129税込142
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W形用口金P21
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21
お買い得2個パック!
全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
4日以内出荷

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
1個
378税込416
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5Pセット
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219税込241
当日出荷

30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
1個
293税込322
当日出荷

ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
1台
47,980税込52,778
8日以内出荷

異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189税込208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
369税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1台
10,980税込12,078
10日以内出荷

1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
1セット
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
679税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)