- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- FH-30のおすすめ人気ランキング
FH-30のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新237件の「FH-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フード内換気扇」、「ヒーター 自己制御」、「fh-20」などの商品も取り扱っております。
定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm
用途中継用
定格
250V
質量(g)
12
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×10
リード線
有
材質
スチール
関連資料
ポストの取付穴位置
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業
種類
銅ハンマー
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
定格:AC250V 10A以下
20mm
パネル取付タイプ
取付穴径Φ13.1
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×10
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。
種類
銅ハンマー
材質(頭)
銅
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品
スポンジ付
トラスコ品番
780-6035
適合機種
FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)
502
タイプ
ペンシルタイプ
ベース寸法(mm)
Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
銅ハンマー
材質(頭)
伸銅
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。
上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
材質
フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
仕様
後ろ半ゴム絞り
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100
ハンズフリー(VOX)対応。
同時通話対応。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
重量のあるベースで安定感抜群。クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能。こてホルダーを外すとコンパクトサイズに
セット内容
本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷