- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- FHCのおすすめ人気ランキング
FHCのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新164件の「FHC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fhc34」、「fhc27」、「坂詰製作所 ヒューズホルダー」などの商品も取り扱っております。
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)
PBT樹脂
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
材質(カバー)
ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)
3.7
ホース外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-20~+60
最高使用圧力(MPa)
2.5
最小曲げ半径(mm)
80
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
10.5
材質(ホース)
(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレード
ビニロン繊維
外被構造
保護スプリング(メッキ付)
色調
黒
消費電力(W)
58
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
84
機能
残光機能
光源色
電球色
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
18000
電球の種類
LED
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
連結チップで複数ヒューズの組合せが可能。
適合
FHC-15シリーズ
1個
¥82
税込¥90
9日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
消費電力(W)
58
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
84
機能
残光機能
光源色
昼白色
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
18000
電球の種類
LED
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
58
相関色温度(K)
6700
平均演色評価数
84
機能
残光機能
光源色
昼光色
光束(Lm)
4900
LED寿命(時間)
18000
電球の種類
LED
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)
PBT樹脂(黒)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
ランプ電流(A)
0.001~0.004
ランプ
LED素子
材質(カバー)
ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)
0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路
(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線
4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様
●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください
消費電力(W)
[27形]38(高出力点灯時)、[34形]48(高出力点灯時)
全光束(Lm)
[27形]3080(35℃)3020(25℃)、[34形]3970(35℃)3800(25℃)
電球形状
丸形
アズワン品番
65-8990-41
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
1個(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)
布
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)
16
口金
GZ10q
ランプ電流(A)
【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数
Ra84
寿命
16000時間
電球の種類
蛍光灯
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。
材質(本体)
シリコンゴム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様
BM-KC、BM-HC用替プレート。
材質
レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
415-4321
適合本体
BM-KC
質量(g)
107
レンズ色
クリア
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
レンズ濃度
-
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。
ネジ止めで取り付けることも可能です。
赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
形状
Φ6.4×30mmヒューズ用
極数
1極
定格
AC/DC100~220V15A~10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.31MB)
実装タイプ
DINレール
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷