FHF-24のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
5件の「FHF-24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい蛍光灯」、「蛍光灯 人感センサー」、「蛍光灯 FL20W」などの商品も取り扱っております。
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980税込18,678
当日出荷

スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000光色電球色電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980税込18,678
4日以内出荷


ダクトライティング・ベースライト 山田照明ランキング4位
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプLEDLED一体型電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000調光の可否
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ランキング5位
ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
1台
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)