- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- FHP45のおすすめ人気ランキング
FHP45のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新108件の「FHP45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストーブ サンポット」、「FHP45EN」、「fhp32」などの商品も取り扱っております。
ENDO(遠藤照明)軒下用 ハイパワーベースダウンライト
色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
ENDO(遠藤照明)ベースライト FHP45W×4
仕様器具本体質量(kg)16.1取付埋込・深形白パネル電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×15色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□900調光の可否否
1個
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
ENDO(遠藤照明)EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4
仕様器具本体質量(kg)7.9取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ENDO(遠藤照明)アウトドアハイパワースポットライト
色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ENDO(遠藤照明)EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4
仕様器具本体質量(kg)9取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否否
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
光色昼白色長さ(mm)245口金GY10q-2定格ランプ電力(W)23バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ENDO(遠藤照明)EK8282WAタイプベースライト FHP45W×4
電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)Φ900調光の可否否
1個
¥66,980税込¥73,678
4日以内出荷
ENDO(遠藤照明)EKM24543EAタイプベースライト FHP45W×4
仕様器具本体質量(kg)9.5取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否否
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当
ENDO(遠藤照明)蛍光灯埋込型サークルタイプ FHP45W×4
電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)Φ900調光の可否否
1個
¥73,980税込¥81,378
4日以内出荷
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)12230
1個
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷
DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体鋼埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)白再生紙使用マーク適合
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能。一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状。サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレート
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御