- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FHT42EX-Lのおすすめ人気ランキング
FHT42EX-Lのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5件の「FHT42EX-L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FHT24EX-L」、「蛍光灯ダウンライト」、「FHT32EXL」などの商品も取り扱っております。
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類
コンパクト蛍光灯
種別
42形
口金
GX24q-4
消費電力(W)
42
本体質量(g)
約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×168×45
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)
10000
ガラス色
ホワイト
Ra
80
調光の可否
なし
全光束(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
トリプル
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
コンパクト蛍光灯
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂・ガラス
寿命
10000時間
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ