- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- FL20S BLのおすすめ人気ランキング
FL20S BLのおすすめ人気ランキング
2026/11/22更新26件の「FL20S BL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「捕虫器用蛍光ランプ」、「FL20SD」、「オプトクリンランプ」などの商品も取り扱っております。
- 紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
- 虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
- グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
- 虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
- 有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
- 1個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業にトラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー1本¥2,990税込¥3,289当日出荷
- 光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、吊下げチェーン電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
- 朝日産業
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー1本¥3,500税込¥3,850当日出荷 - 1個¥2,998税込¥3,298翌々日出荷
- グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
- 電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト1本¥2,898税込¥3,188当日出荷
- プリンス電機
BLランプ
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。 - ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
捕虫器 ムシポン
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-04011個¥26,900税込¥29,5903日以内出荷 - 手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。 指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。 耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。色透明材質ポリエチレン(PE)エンボス加工内エンボス厚さ(mm)0.04入数(枚)100規格食品衛生法適合左右区別左右兼用粉有無粉無