FL20SDのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
5件の「FL20SD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 FL20SD」、「蛍光灯 NEC FL20SD」、「FL20」などの商品も取り扱っております。
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
1本ほか
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 オスラムランキング2位
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
11,980税込13,178
当日出荷

直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 オスラムランキング3位
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998税込10,998
当日出荷

フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング4位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
1台ほか
2,198税込2,418
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)