FLR40 器具のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
534件の「FLR40 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「ラピッドスタート 蛍光灯器具」、「蛍光灯器具 40W×2灯」などの商品も取り扱っております。
40形直付形笠付タイプ 三菱電機ランキング1位
1セット
18,980税込20,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機ランキング2位
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機ランキング3位
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
1台
4,498税込4,948
当日出荷


LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機ランキング5位
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷

1台
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
6,998税込7,698
当日出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598税込7,258
当日出荷


1個
14,980税込16,478
3日以内出荷


FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,898税込6,488
当日出荷

仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
1台
7,598税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980税込13,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
1セット
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)