カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(9)
        • 電球(1)

照明 :「FLR40 器具」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形ブライトライト(2件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)220点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
欠品中
用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯東京メタル
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯三波長型東京メタル
21,980税込24,178
1パック(25本)
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
179,800税込197,780
1箱(25本)
6日以内出荷
ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
99,980税込109,978
1箱(25本)
6日以内出荷
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明