FLUKE NETWORKSのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
29件の「FLUKE NETWORKS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバーチェッカー」、「NETSCOUT」、「光量 測定 器」などの商品も取り扱っております。
仕様 アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。SMC-9-SCSTシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/STシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 1、STシングルモードオス 1 コネクタタイプ: SC/ST μm Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。 幅(mm) 76 高さ(mm) 163 奥行(mm) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容 光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲 -70~+10dBm 質量(g) 約282(電池含まず) 表示方式 ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×183 設定方式 Reference(基準値)設定 対応コネクタ SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位 dm、dBm、uW 使用電池 単三乾電池×3本 測定波長(μm) 850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル 光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット。併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバ。。Fluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容 光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g) 約315(電池含まず) ケーブル長(m) 測定対応:2000 表示方式 ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×183 周波数 変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力 -5dBm 対応コネクタ SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池 単三乾電池×3本 測定波長(μm) 850・1300・1310・1550 適合ケーブル 光ファイバケーブル 出力安定性 ±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。 仕様 長さテスト範囲(m):460 確度 ±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値) 分解能(m) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。MMC-50-SCSCマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSCは50 μm SC/SCマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 2 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様 ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード。機器タイプ = パワーメータ。コネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST。波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm。最大パワー測定 = +3dBm。バッテリタイプ = 単四。電池寿命 = 360 h、40 h。電源 = 電池。含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアル。モデル番号(P) = FiberMaster RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = 光ファイバSCアダプタ。併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力。。SimpliFiber Pro差替アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ = 光ファイバLCアダプタ。併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力。。Fluke Networks NFA-LCアダプタ. DTX-xFM2電力計ポート用のLCアダプタ(2個セット)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。SMC-9-SCSCシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/LCシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 2 コネクタタイプ: SC/SC μm OptiFiber Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ = 光ファイバSTアダプタ。併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力。。NFA-ST交換可能STアダプタ(2個セット). Fluke Networks NFA-ST-SINGLE ST交換可能アダプタ(2個セット)です。 SFPOWERMETER SimpliFiber Pro光電力計との併用向けです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット。併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバ。。Fluke Networks MRC-50EFC-SCSCキット. 50 μmのSC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのマルチモード準拠テストリファレンスコードキット(2 m)です。. Fluke Networks Encircled Fluxマルチモード準拠ソースと組み合わせて使用するテストリファレンスコード 内容: 2つのSC/SC EF-TRC及び2つのSC/SC TRC Encircled Fluxマルチモードテストリファレンスコードキット 50 μm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。
用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。 トラスコ品番 676-4902 セット内容 Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。 幅(mm) 133.3 高さ(mm) 279.4 奥行(mm) 66.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様 【拭き取り回数】400回以上 質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×35×85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。
用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。 トラスコ品番 676-4905 セット内容 DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。 幅(mm) 66.7 高さ(mm) 27.94 奥行(mm) 13.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

仕様 アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。MMC-62-SCSTマルチコード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-62-SCSTは62 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm) W66×D88×H28 アズワン品番 64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。 幅(mm) 114.3 高さ(mm) 215.9 奥行(mm) 47.6
1台
特価
349,800 税込384,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)