FMアンテナ 室内のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「FMアンテナ 室内」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMラジオアンテナ」、「室内アンテナ」、「ラジオアンテナ」などの商品も取り扱っております。
T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m) 2
1個
530 税込583
当日出荷

日本アンテナAM用屋外整合器
屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
付属品 取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット 周波数帯域(MHz) AM (0.5~2) 適合マスト径(Φmm) 22~50 電圧定在波比 3以下 挿入損失(dB) 2以下
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品 防水キャップ:1個 材質 リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g) 約690 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 672×1920×74 表面処理 エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作利得(dB) 0~3.5 受風面積(m2) 0.07 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 水平・垂直偏波 エレメント数 2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品 ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm) 質量(kg) 2.8 電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 消費電流(mA) 160以下 出力周波数(Hz) 右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M 受信周波数 11.70~12.75GHz 口径 45cm型 適合マスト径(Φmm) 25~50 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) -52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2) 0.17
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです 自動調整で衛星放送を受信 沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。 ※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。 BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える 「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。 設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。 さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。 持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。 上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。 パッケージ内容 アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様 地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

マスプロ電工CSアンテナ
受信周波数 12.25~12.75GHz 偏波 水平、垂直の直線偏波 耐風速(m/s) 受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 防水キャップ:1個 材質 リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg) 約1.9 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1820×1920×451 表面処理 エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 10~17 動作利得(dB) 5~7 受風面積(m2) 0.07 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 水平・垂直偏波 半値幅(度) 50~68 VSWR 2.5以下 エレメント数 5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 付属品 防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個 質量(kg) 【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 強電界地域 使用場所 屋外・屋内用 適合マスト径(Φmm) マスト:22~49、角柱:25×25~45×45 前後比(dB) 3以上 受風面積(m2) 0.054 アンテナ利得(dB) 3.2~4.3 VSWR 2.5以下
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品 F型コネクター(5Cケーブル用):1個 周波数(GHz) (アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz 耐風速(m/s) 60 入力レベル -80dBm±10dB 総合利得(dB) BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB) 1.0dB以下 使用温度範囲(℃) -30~+50 電源 DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (コンバーター部)60×137×83 質量(g) コンバーター部:約270 適合 デジタル放送 仕様 優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)