- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- FMトランスミッター 24vのおすすめ人気ランキング
FMトランスミッター 24vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「FMトランスミッター 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bluetooth レシーバー 車」、「TVモニター」、「FMトランスミッター」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)
約48(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
出力電流(A)
2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59×45×98(突起部除く)
端子
オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)
76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容
本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)
-10~40
適合規格
Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2
適合機器
(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど
対応
【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード
周波数
76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み
定格出力
DC5V/3.4A
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
スロット
microSDカードスロット
適合車種
DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
保管温度範囲(℃)
-20~60
USBポート数
Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)
定格入力
DC12V/24V
通信距離(m)
10(理論値)
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、 AVRCP、 HFP
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.0
対応プロファイル
HSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:あり
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約32
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
40
出力
USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×31×117
接続端子
USB
動作温度(℃)
-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
Bluetooth
Bluetooth ver.5.3
マルチペアリング
(履歴保持)8台
無線距離(m)
約10(Bluetooth)
マルチポイント
(同時接続)非対応
対応プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)
30
使用電源(V)
DC12~24
接続端子
USB
入数
1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×31×99
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.481
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.1
対応プロファイル
A2DP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver.4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり
付属品
取扱説明書
質量(g)
約32
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
3.4
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
定格出力電圧(V)
DC5
対象地域
日本国内
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
固定用フック
質量(g)
約70(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
コード長さ(m)
1
出力電流(A)
2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
64×49×23(突起部除く)
端子
オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)
76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
固定用フック
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約68(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
コード長さ(m)
1
感度
-36dB(1V/Pa at 1kHz)
出力電流(A)
最大2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
64×49×23(突起部除く)
送信周波数(MHz)
76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ)
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
50~4000
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
充電端子
USB Type-A×2ポート
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP・AVRCP・HFP
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)
DC12~24
周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)
2402~2480
Bluetooth
Bluetooth ver.5.1
プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×61
マルチペアリング
8台
無線距離(m)
約10 (Bluetooth)
マルチポイント
非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:なし
付属品
取扱説明書
質量(g)
約29
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
3.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:なし
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約28
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。
車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
(充電)USB Type-Aメス/2port
Bluetooth
ver.4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約29
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
外径(Φ)×全長(mm)
30×95(突起部除く)
保証期間
1年
通信距離
(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値)
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
定格出力電圧(DC V)
5
ソケットサイズ(mm)
Φ20.8~22
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T
プロファイル
A2DP
ペアリング
マルチ/8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
使用可能国
日本国内
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FMトランスミッターと充電ポート付属
材質(本体)
PC
接続端子
USB
Bluetooth
対応
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)
USB 5/0.5A以上
接続端子
USB
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.7
Bluetooth
Bluetooth ver.5.1
プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×55×10
無線距離(m)
約10 (Bluetooth)
マルチポイント
非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様
SCMS-T対応
幅(mm)
24
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
8
奥行(mm)
20
入力電圧(V)
DC12専用
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
無線通信方式
Bluetooth ver.5.1
無線距離(m)
約10(Bluetooth)
マルチポイント
非対応 (同時接続)
対応プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。
重低音モード/ノーマルモードから選択可能。
選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。
12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
(FM)88.1/88.3/88.7
無線通信方式
Bluetooth ver.4.2
対応プロファイル
A2DP
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様
●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
固定用フック
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
(コード含む)約68
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
コード長さ(m)
1
周波数範囲(MHz)
2402~2480(2.4GHz帯域)
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
50~4000
Bluetooth
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
音圧感度(dB)
-36(1V/Pa at 1kHz)
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で10以内
対応コーデック
SBC
最大出力電流(A)
2.4・1.0 合計3.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)
35
入力電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×36×95
対応
SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境
0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)
送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング
8台(履歴保持)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
USB
各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷