FMトランスミッター USBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
83件の「FMトランスミッター USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMトランスミッター」、「fm トランスミッタ キット」、「bluetooth レシーバー 車」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様 SCMS-T:対応 ブラック 質量(g) 7 使用温度範囲(℃) -5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V) USB 5/0.5A以上 接続端子 USB 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.7 Bluetooth Bluetooth ver.5.1 プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×55×10 無線距離(m) 約10 (Bluetooth) マルチポイント 非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子 USB Type-A メス 2port Bluetooth ver. 4.2 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.5/88.7 仕様 BASSブースト:あり 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 約32 外形寸法(mm) Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力電流(A) 2.4 対応 対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色 赤・青 機能 ラストメモリ機能 使用電源 アクセサリソケット 通信距離 Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃) -20~45(結露なきこと) 適合ソケット Φ20.8~22.0mm 対象地域 日本国内 定格出力電圧(DC V) 5 各種認証 JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング 8台 変調方式 GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。 ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。 microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。 音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
周波数 76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。 端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様 SCMS-T:対応 ブラック 質量(g) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×45×45 接続端子 USB 動作温度(℃) 0~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) Bluetooth Bluetooth ver.5.3 入力電圧 USB5V/0.5A以上 マルチペアリング (履歴保持)2台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 出力ポート USB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム ブラック 質量(g) 約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 4.0 コード長さ(m) 左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×81(突起部除く) 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 音圧レベル(dB) (出力)82/W スピーカーユニット Φ52mm/フルレンジ 出力端子 ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ) 20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式 バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約60(コード除く) 電源 USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m) 2 外径×全長(mm) Φ65×120 対応OS Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性 40~16,000Hz プラグ USB(A Type) 動作環境 USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性 単一指向性
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様 マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ) ブラック 出力電流(A) USBポート最大許容:2.5 対応機種 スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ 発光色 レッド 通信方式 Bluetooth 周波数範囲(MHz) 76.0~108.0(FM) 接続端子 USB 定格出力電圧(V) DC12 USBポート数 USB-A×2 Bluetooth 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth Bluetooth V3.0 質量(g) 8 ケーブル長(m) 約1 方式 無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×56×11 対応 プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m) 距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトFMトランスミッター
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容 本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃) -10~40 適合規格 Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2 適合機器 (充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど 対応 【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード 周波数 76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み 定格出力 DC5V/3.4A コネクタ (入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス スロット microSDカードスロット 適合車種 DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 保管温度範囲(℃) -20~60 USBポート数 Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート) 定格入力 DC12V/24V 通信距離(m) 10(理論値) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子 USB Type-A メス 2port Bluetooth ver.4.2 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.5/88.7 仕様 【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり 付属品 取扱説明書 質量(g) 約32 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) 外形寸法(mm) Φ30×95(突起部除く) 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力電流(A) 3.4 発光色 赤・青 機能 ラストメモリ機能 使用電源 アクセサリソケット 保証期間 1年 通信距離 Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃) -20~45(結露なきこと) 適合ソケット Φ20.8~22.0mm 定格出力電圧(V) DC5 対象地域 日本国内 各種認証 JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式 GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約250 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,900 税込6,490
7日以内出荷

スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品 ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約156(乾電池含まず) 電源 DC3V 単3形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122.5×71×35(突起物含まず) 電池寿命(時間) スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz 端子 イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力) アンテナ AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書 (2.89MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) (FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式 Bluetooth ver.5.0 対応プロファイル HSP HFP A2DP AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様 SCMS-T:対応 ブラック 質量(g) 40 出力 USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V) DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×31×117 接続端子 USB 動作温度(℃) -5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) Bluetooth Bluetooth ver.5.3 マルチペアリング (履歴保持)8台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) マルチポイント (同時接続)非対応 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 76(電池別) 標準持続時間(h) (スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×92×21(突起物含まず)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷