FMラジオアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「FMラジオアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMアンテナ 室内」、「FMアンテナ 屋外」、「ダイポールアンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 76(電池別) 標準持続時間(h) (スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×92×21(突起物含まず)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m) 2
1個
530 税込583
当日出荷

スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品 ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約156(乾電池含まず) 電源 DC3V 単3形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122.5×71×35(突起物含まず) 電池寿命(時間) スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz 端子 イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力) アンテナ AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書 (2.89MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch) UHF13~52 偏波 水平・垂直用 付属品 5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別 共同受信用 質量(kg) 1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×380×1600 適合地域 中電界・弱電界 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 素子数 20 前後比(dB) 16~28 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.6~13.5 受風面積(m2) 0.13 インピーダンス(Ω) 75(F形) 半値幅(度) ±26.5~±12.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

慶洋エンジニアリング地デジチューナー
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。 形式 車載用地上デジタルテレビチューナー 電源電圧 DC12V(動作範囲:9V~13.8V) 受信周波数 470MHz~770MHz 音声出力 ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時 映像出力 RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品 専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約855(乾電池含まず) 電源 AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式 トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W) 6 定格出力 500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間) スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 226×126×76 スピーカー 口径77mm×1個 受信周波数 AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子 Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書 (1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 普及型 質量(kg) 約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1600×380×310 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 16~28 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.6~13.5 受風面積(m2) 0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 超高性能型 質量(kg) 約3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3045×373×544 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV 端子 F型 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 素子数 30 前後比(dB) 18~29 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 10.8~17.5 受風面積(m2) 0.32
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直用 付属品 CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 質量(kg) 0.82 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時) 色(本体) ホワイト 適合マスト径(Φmm) 25~50、ステンレスバンド使用時:50以上 前後比(dB) 12~18 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 4~5 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)