- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FML13のおすすめ人気ランキング
FML13のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新10件の「FML13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FML13EX-L」、「FDL13」、「FML18EX-N」などの商品も取り扱っております。
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約81×23×全長116
質量(g)
約92
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
990
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
パラレル
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)
6000
電球の種類
コンパクト 蛍光灯
光色
ナチュラル色
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約81×23×全長116
質量(g)
約92
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
990
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
116
形状
パラレル
質量(g)
72
口金
GX10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425
アズワン品番
65-7600-45
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3426
アズワン品番
65-7600-91
1セット(13個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16、長さ117
質量(g)
64
口金
GX10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
850
色温度(K)
3000
寿命
8000時間
光源色
電球色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16、長さ117
質量(g)
64
口金
GX10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
850
色温度(K)
5000
寿命
8000時間
光源色
昼白色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷