- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- FPL-13EX-Nのおすすめ人気ランキング
FPL-13EX-Nのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新8件の「FPL-13EX-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FPL13EX-L」、「日立 FPL13EX-N」、「防水作業灯 100V」などの商品も取り扱っております。
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
ツイン
電球の種類
コンパクト蛍光灯
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)
335
電源(V)
100
消費電力(W)
15
点灯方式
インバーター
蛍光灯
13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)
840
防水性
屋内型
設置場所
屋内
電球の種類
蛍光管
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)
100
消費電力(W)
13
全長(mm)
425
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2C
電線仕様-種別
2PNCT
明るさ(Lm)
840
替球
FPL13EX-N
仕様
屋外用防雨型、絶縁
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。
薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。
外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)
15
電球の種類
蛍光灯
適合
FPL13EX-N
トラスコ品番
253-0597
全長(mm)
335
質量(kg)
0.35
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.24
点灯方式
インバーター
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯
13W
明るさ(Lm)
840
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)
15
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
適合
FPL13EX-N
トラスコ品番
342-9342
全長(mm)
345
質量(kg)
0.66
電源(V)
100
保護構造
IP66
コード長さ(m)
3
点灯方式
インバーター
明るさ(Lm)
840
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)
15
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
適合
FPL13EX-N
トラスコ品番
351-7098
全長(mm)
345
質量(kg)
0.84
電源(V)
100
保護構造
IP66
コード長さ(m)
5
点灯方式
インバーター
明るさ(Lm)
840
1本
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)
13
質量(kg)
0.55
摘要
屋内用スイッチ付
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
358×72.5×49
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
芯数
2
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
定格消費電力(W)
13
質量(kg)
0.5
摘要
屋内用回二重絶縁スイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
寸法(高さH×幅W)(mm)
419×49
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
光色
ナチュラル色
種別
36WFPL形
形状
シングル
口金
GY10q-6
定格ランプ電力(W)
36
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷