FPL18EX-N 18Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
20件の「FPL18EX-N 18W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FG-1P」、「36w 蛍光灯」、「蛍光灯ランタン用 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
光色ナチュラル色種別36WFPL形形状シングル口金GY10q-6定格ランプ電力(W)36電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトランキング3位
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1本
1,698税込1,868
当日出荷


1箱(3個)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
1本
799税込879
当日出荷

足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)360(26.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1箱(10本)
22,980税込25,278
当日出荷

1本
2,398税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色形状ツイン口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
1本
2,298税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000
1本
3,698税込4,068
6日以内出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷

光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷

定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)