- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FPL36のおすすめ人気ランキング
FPL36のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新18件の「FPL36」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト蛍光灯形LED」、「FPL36EX-N」、「fhp32」などの商品も取り扱っております。
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約28.5×44.3×全長410
質量(g)
約120
タイプ
FPL36W
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18
点灯形
インバータ方式
全光束(Lm)
1980
定格寿命(時間)
約40000
光源色
昼光色
電球の種類
LED
1本
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約28.5×44.3×全長410
質量(g)
約120
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約15.5×36×全長180
質量(g)
約40
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
960
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
ツイン
電球の種類
コンパクト蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別
36形
寸法(mm)
39.1×29.4×410、口金幅53.9
規格
FPL36/FHP32
形式
36形
光源色
電球色相当
消費電力(W)
12.5
口金
GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)
1500
質量(g)
約210
電圧(V)
AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
82.5
ランプ効率(Lm/W)
120
色温度(K)
2800
照度(Lx)
510(直下1m)
使用温湿度範囲
-25~50℃(60%RH以下)
保証期間
3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格
CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状
ダブル
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様
ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状
シングル
使用温度範囲(℃)
-25~50
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
保証期間
3年
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
約180
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
シングル
質量(g)
160
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
6700
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電球の種類
蛍光灯
トラスコ品番
851-4001
質量(kg)
0.19
使用電球
蛍光灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
410
形状
シングル
質量(g)
160
口金
GY10q-6
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
9000
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1箱(50本)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合
放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40
口金
P21
1箱(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)
Φ17×40
質量(g)
6.3
口金
P21
定格入力電圧(V)
180以下
寿命
6000時間
適合ランプ
FL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
1個
¥198
税込¥218
7日以内出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)
39
質量(g)
8
口金
P21
使用電圧(V)
200
ランプ
1個
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
平均点灯所要時間(秒)
0.6
直径(mm)
21
適合ランプ
蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷