- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- FRAGILE テープのおすすめ人気ランキング
FRAGILE テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新85件の「FRAGILE テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fragile シール」、「取扱注意 テープ」、「カッター注意 シール」などの商品も取り扱っております。
オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。
1巻長さ(m)50材質OPP寸法(mm)50アズワン品番61-7331-02
1巻
¥529税込¥582
当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系巻戻し力(N/10mm)0.49以上引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)64.8粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449税込¥494
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
シンプルなデザインで「THANK YOU」のメッセージがしっかり伝わるPPテープです。
1巻長さ(m)50材質OPP寸法(mm)50アズワン品番61-7331-01
1巻
¥529税込¥582
欠品中
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
1巻
¥789税込¥868
当日出荷
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ質量(g)20質量(g/枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
人気のカフェオレ柄のパッキングテープです。無地のカートンボックスでもオシャレに仕上がります。荷物の印象もぐっとアップ!
1巻長さ(m)50材質OPP寸法(mm)50アズワン品番61-7331-03
1巻
¥639税込¥703
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥600税込¥660
当日出荷
中央サトー販売はがせる外箱保護シール
この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。
保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。
ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。
二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。
お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。
『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』
お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。
タイプ糊質:再剥離糊用紙上質紙
エスコフィラメントテープ
仮止め・結束用テープ。優れたテープ強度。結束に最適な粘着力。
用途重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用材質ポリエステル(ポリエステル繊維補強)厚さ(mm)0.18色白長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系伸び(%)35粘着力(N/10mm)4.8保持力(mm/30分)0.5引張強度(N/10mm)332巻戻し力(N/25mm)7
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)