- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 浴室
- FRP 浴槽のおすすめ人気ランキング
FRP 浴槽のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新132件の「FRP 浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽 補修材」、「FRP」、「FRP樹脂」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。色アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。
もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。
そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途建具用色白色危険物の類別非危険物
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色硬化時間(分)30~60硬化時間硬化時間0.5~1時間タイプ防カビ危険物の類別非危険物
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
EpoChemicalノンパラフィンFRP成型用ポリエステル樹脂
積層・脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
メス型作りや大型製品など、時間のかかる作業時に優れています。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2成分アクリル樹脂系色透明タイプ片面粘着テープ使用温度範囲-20~80℃危険物の類別非危険物
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用)
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
SOFT99浴室クリーナー
超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。
天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。
用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物使用場所浴室付属品スポンジ1個材質主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤。【キャップ】ポリプロピレン。【ボトル】ポリエチレン色白内容量(mL)120アズワン品番64-1236-16
1セット
¥499税込¥549
当日出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
EpoChemicalFRP用コンパウンド
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100














![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)