- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- FRP引込計器盤ボックスのおすすめ人気ランキング
FRP引込計器盤ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新101件の「FRP引込計器盤ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設FRPボックス」、「引込ボックス」、「frpボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:FRP
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
アイボリー色(5Y9/1)
材質
スチロール系樹脂
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
扉形式
片扉
取付基板
木製基板25mm
計器箱収納の化粧ボックスです。
色
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ACS樹脂
有効深さ(mm)
(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53
保護等級
IP44
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製
材質(扉)
鉄
基板厚(mm)
(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)
3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)
樹脂製
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質
基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP33D
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)
(貫通材)28
板厚(mm)
(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品
計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色
グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級
IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×200
仕様
単3用
種別
1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
用途60A~120A用
仕様
単相2線・単相(三相)3線用
材質
プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×159
色(マンセル値)
ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部。キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部。ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
用途1個用
適合
1Φ2W(電力計)/~120A。1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)
160
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル
取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)
木製 25mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)