FRP製はしごのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
91件の「FRP製はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁はしご」、「アルミ梯子 2m」、「絶縁脚立」などの商品も取り扱っております。
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg) 100 材質 絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm) 305 踏ざん踏面幅(mm) 43 仕様 電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°) 75 耐電圧(V) 35000 収納寸法・奥行(mm) 170 天板寸法・幅(mm) 260 天板寸法・奥行(mm) 162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業FRP2連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。 最大使用質量(kg) 100
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 315 正面踏ざん有効幅(mm) 317 材質 支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°) 75 仕様 電気工事用 耐電圧 35000V 最大外形寸法(mm) 392 支柱(mm) 377(外寸) 材質(部品) 支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg) 100 材質 支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg) 110 踏ざん間隔(mm) 335 正面踏ざん有効幅(mm) 348 材質 FRP 使用角度(°) 75 仕様 75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm) 402 耐電圧 20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 315 材質 FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm) 392 支柱(mm) 377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています。耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数 5 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-1L18 アズワン品番 65-2238-24
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
最大使用質量(kg) 170
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご。耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています。ライトバン、ワンボックスに収納可能 段数 12 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-2L40 アズワン品番 64-7943-57
1台
67,700 税込74,470
当日出荷

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。 最大使用荷重(kg) 100 材質 支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 305 踏ざん踏面幅(mm) 43 天板寸法(mm) 260×162 最大使用質量(kg) 100
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm) 65 天板寸法(mm) 250×306 踏面幅(mm) 65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 仕様 支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています。耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数 7 踏ざん踏面幅(mm) 43 型番 FRP-1L24
1台
38,400 税込42,240
当日出荷

長谷川工業FRP1連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用質量(kg) 110
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 支柱:FRP。。ステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm) 43 仕様 耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数 4 設置寸法・奥行(mm) 861 設置寸法・幅(mm) 537 天板寸法(mm) 260×162 型番 FRP-SL12 はしごの長さ(m) 2.35 アズワン品番 65-2238-87 収納寸法・幅(mm) 540 収納寸法・奥行(mm) 170 収納寸法・高さ(mm) 1200
1台
39,100 税込43,010
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg) 100 材質 FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm) 305 材質/仕上 FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm) 260×165 収納寸法・奥行(mm) 185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質 アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC 質量(kg) (約)10.2 耐荷重(kg) (約)100 寸法(cm) ステップ内々:(約)27.5 縮長(m) (約)0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)49×7.8 高さ(cm) (約)375 収納時寸法(cm) (約)49×7.8 ステップ数(段) 13
1台ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。キングコンボ2.0XTは背面パネルが伸縮(伸縮ピッチ:30cm)。段差のある場所でもお使いいただけます。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
質量(kg) 15.4 全長(m) はしご時:3.33~3.93 寸法(cm) 設置:全幅64×奥行111、踏みざん間隔:30.5 全高(m) 1.73 最大使用質量(kg) 170 収納時寸法(cm) 全長185×奥行21 最大使用高さ(m) 1.16
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷