- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- FRP鏝のおすすめ人気ランキング
FRP鏝のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新105件の「FRP鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックランプスイッチ」、「FRP」、「マグネシウム鏝」などの商品も取り扱っております。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番
851-0797
材質
アルミ
寸法(mm)
90×1300×1600
質量(kg)
2
作業幅(mm)
1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。
滑りがよいためコテむらがありません。
コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。
幅(mm)
元幅×先幅/115×95
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
用途モルタル塗り作業。
材質
プラスチック
寸法(mm)
400
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。
従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに
材質
マグネシウム合金
トラスコ品番
851-0744
寸法(mm)
89×406
質量(g)
680
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質
プラスチック
タイプ
先丸型
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。
マグネシウム製により耐摩耗性強化。
ガタツキがなく安定性抜群です。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。
柄がぬけない・交換可能です。
新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。
形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質
鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状
剣先
寸法(mm)
330
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質
コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)
75
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
FRP一般成型品の補修に使用します。
用途補修
成分
FRPポリエステルパテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体