FUSE 15Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
268件の「FUSE 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ」、「管ヒューズ 30A」、「オムロン非常停止スイッチ」などの商品も取り扱っております。
富士元工業FUSE/15A
トラスコ品番 796-4421 質量(g) 2 電流(A) 15
1個
149 税込164
当日出荷

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ 非照光タイプ フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 10万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 3万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
取付寸法(mm) Φ30.5 接点構成 1a1b 種類 非常停止用押しボタン 保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 方式 全電圧式 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) ランプ電圧(V) AC/DC24 保存温度(℃) -40~+80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) ランプの種類 LED 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 操作部形状 プッシュロック大形(Φ40) トランス なし 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22.3 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 30万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22.3 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~+80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 30万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 プッシュロック大形(Φ40) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22 種類 表示灯 保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃) -40~+80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 操作部形状 プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付) 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V) AC250 適合 F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別 B種 普通溶断型 種類 管型ヒューズ 規格 PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm) 15×50 遮断電流(A) 2500 リード線 サイズ(mm) Φ15×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)