- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- Felica リーダーのおすすめ人気ランキング
Felica リーダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「Felica リーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触ICカードリーダー」、「入退室管理」、「NFCリーダー」などの商品も取り扱っております。
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様
国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品
取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)
約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OS
macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)
動作時最大200
動作温湿度範囲
温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲
温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディア
ICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離
(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)
約70
周波数(MHz)
搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイス
USB Type-B micro
通信速度
(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)
DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合
VCCI ClassB適合
色
ブラック
質量(g)
約81(ケーブル含む )
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約1.0 (コネクタを除く )
対応OS
Windows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状
USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)
DC 5V 250 (最大)
カード
ISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間
6カ月
対応メディア
マイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-9093-25
マウント
総務省指定:第AC-20017号
インターフェイス
USB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
コンパクトな卓上型のNFCリーダです。
UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。
したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグや
カードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様
【出力データ】リトルエンディアン方式:(0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID(8桁)、7バイトUID(14桁)、FeliCa:IDm(16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID(16桁)
付属品
mini Bコネクタ、USBケーブル1m
長さ(mm)
54
幅(mm)
75
色
白
高さ(mm)
11(ゴム足含む)
質量(g)
33
規格
RFID:ISO14443 Type A、ISO15693、FeliCa
電源
USB給電
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.0、Android
インターフェース
USB 1.1 / 2.0、HID
周波数帯域(MHz)
HF帯(13.56)
動作温度範囲(℃)
-10~+40
商品タイプ
カードリーダ
読取方式
CCD(タッチ読取)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品
取扱説明書、カードホルダー
適合
【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
USBバスパワー供給
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種
USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格
ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)
250(max)
使用湿度範囲
20~80%(結露無き事)
保証期間
3年
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信速度(kbps)
カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。
今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×120×21.5
消費電流(mA)
300以下
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品
USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル
長さ(mm)
105
幅(mm)
42.5
色
白
高さ(mm)
21.5
質量(g)
70
規格
【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz
電源
USB給電
対応OS
Windows、Android、iOS
インターフェース
Bluetooth
バッテリー
DC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリ
メモリー
2MB
防塵・防滴
IP55
耐衝撃性
コンクリート面に1.5m自然落下
周波数(MHz)
13.56
Bluetooth
Class 2、V2.1+EDR
通信距離(m)
最大10
商品タイプ
ワイヤレス
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合
FeliCa/Mifare/I-CODE
質量(g)
約60(付属ケーブルを含む)
消費電流(mA)
260以下
表示灯
ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応
【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェース
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度
480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状
USB Type-A(PC接続側)
対応OS
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)
-10~70
保管温度範囲(℃)
-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)
1
セット内容
取扱説明書、保証書
仕様
ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
FeliCa・Mifare両対応のNFCリーダライタを内蔵したインテリジェントリーダライタです。
制御パソコンなしで自律動作可能です。
本体のみのスタンドアロンでICカードを読み取り、データを上位のサーバなどに送信します。
ネットワーク対応ICカードリーダのためUSB接続が不要です。
仕様
リーダライタ本体、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)
88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)
約450
定格電圧(V)
DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部
LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)
6
インターフェース
(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能
IP3X
アズワン品番
4-4317-01
1個
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディア
ICカード
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様
IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格
ISO/IEC 10373準拠
使用チップ
FeliCa Lite S RC-S966
コード
システムコード:88B4h
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。
保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。
洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。
ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。
材質
本体:樹脂
色
本体:ホワイト
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格
FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続
端子式
検出距離
1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)
接続方式
コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)
165以下 (コントローラより供給)
電源(DC-V)
10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所
屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯
待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅
音声内容
カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に
材質
ABS
寸法(mm)
約65×84×95
色
ブラック
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。
対応機種
USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。
対応
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
対応メディア
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
接続端子
形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり
LED
通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)
アズワン品番
65-2350-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。
保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。
材質
本体:樹脂、フロントパネル:樹脂
質量(g)
約250
使用温度範囲(℃)
0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格
FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続
端子式
検出距離
3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
接続方式
コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)
400以下(コントローラより供給)
電源(DC-V)
10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所
屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯
バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯
音声内容
カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
CIR315A-02とNFS-BL1のセット
幅広い非接触テクノロジーに対応
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)
(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色
(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)
(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72
規格
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降
対応
ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
保存温度(℃)
-20~70
機能
ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC
消費電流(mA)
<250(動作時) / <50(スタンバイ時)
読取
距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応
EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED
2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)
-10~70
動作湿度(%)
最高95(結露無き事)
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
プロトコル
T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源
USB バスパワー
動作周波数(MHz)
13.56
MTBF(時間)
600000
コネクタタイプ
Type A
通信速度(kbps)
106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システム
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ
7インチ
タイプ
LCD
電源(V)
DC12V/2A
解像度
1024×600
動作温湿度範囲
-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)
タッチパネル方式
静電容量式タッチスクリーン
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ICカードリーダ。認証サーバ不要でICカードの情報を読み込む内蔵型の装置。FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
質量(kg)
約0.1
シリーズ
MultiWriter
商品タイプ
プリンター
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
仕様
ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)
88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)
約450
定格電圧(V)
DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部
LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)
6
インターフェース
(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能
IP3X
アズワン品番
4-4317-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
CIR415A-01とNFS-BL1のセット
Bluetooth® 5.0をサポート
様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)
(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色
(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)
(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72
規格
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)
1
対応OS
USB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降
対応
ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card
保存温度(℃)
-20~65
機能
ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary
消費電流(mA)
<500(動作時)
読取
距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応
EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED
3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)
動作温度(℃)
-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)
動作湿度(%)
最高85(結露無き事)
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)
プロトコル
T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源
USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)
動作周波数(MHz)
13.56
MTBF(時間)
500000
コネクタタイプ
Type C
通信速度(kbps)
106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システム
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷