- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- Flirのおすすめ人気ランキング
Flirのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新641件の「Flir」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 温度計」、「IR カメラ」、「FLIR C3」などの商品も取り扱っております。
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定範囲(℃)
-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続
Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角
54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)
(NETD)<0.07
充電時間(時間)
2
モード
(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式
標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ
3.5インチ
保管温度範囲(℃)
-40~70
特性
防水・防塵、耐衝撃
計測機能
(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間
4時間
焦点距離
(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数
5000枚を超える画像
カメラ仕様
カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子
USB-C(1 A)
タッチスクリーン
静電容量式
落下耐久(m)
2
保管温度(℃)
-40~70
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。
付属品
カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
寸法(mm)
244×95×140
質量(g)
590
使用温度範囲(℃)
‐20~400
精度
±2℃または±2%(環境温度25℃)
機能
MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)
検出器
非冷却マイクロボロメーター
ディスプレイ
3.5インチ 640×480 カラーLCD
プリセット機能
マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正
温度分解能(℃)
(NETD)<0.06
充電時間(時間)
2
耐衝撃性能
耐落下:2m
モード
熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数
160×120ピクセル
保管温度範囲(℃)
‐40~70
空間分解能(mrad)
(IFOV)3.7
フレームレート
9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
パレット
レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
動作温度範囲(℃)
‐15~50
静止画記録サイズ
温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)
稼働時間(時間)
4時間(25℃)リチウムイオン電池
Wi-Fi
ピアトゥーピア・インフラストラクチャ
最短撮像距離
(MSX時)36cm~
モデル
FLIR E5 PRO
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様
デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品
三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
電源
外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)
-20~400
温度範囲(℃)
動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象
建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角
瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)
(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)
-40~70
フォーマット形式
画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)
2
モード
【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカス
フォーカスフリー
充電方式
USB-C(1A)
画面サイズ
3.5インチ
バッテリー稼動時間
4時間
記録メディア
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポート
USB2.0、Type-Cコネクター
Bluetooth
PAN
Wi-Fi
802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離
熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲
8~14μm
画像回転(°)
有り
落下衝撃(m)
落下試験:2
タッチスクリーン
静電容量式
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。
仕様
NETD:70mk
タイプ
MSX搭載
測定範囲(℃)
-20~400
画素数
160×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様
焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)
計測:-20~120、0~400
角度(°)
HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OS
iOS/Android兼用
精度(℃)
±3または±5%
解像度
熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)
0.07
モード
画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート
8.7Hz
動作温度範囲(℃)
-10~50、バッテリー充電 0~45
モデル
FLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)
バッテリー:90
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様
(最小撮像距離)10cm
付属品
充電用USBケーブル、ポーチ
寸法(mm)
138×84×24
質量(g)
190
電源
充電式リチウムイオン電池
精度
0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
対応OS
Windows(R)8/10
温度測定範囲(℃)
-20~400
分解能(℃)
0.1
インターフェース
USBType-C
メモリー
内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度
160×120画素
視野角
71.5×56°
保存形式
JPEG
モード
(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
アズワン品番
3-3636-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品
充電用USBケーブル
トラスコ品番
508-3784
幅(mm)
20
高さ(mm)
100
使用温度範囲(℃)
15℃~35℃
奥行(mm)
27
解像度
赤外線:19200画素
測定温度範囲(℃)
-20~400
測定視野角(°)
54°×42°
最小表示(℃)
0.07℃
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品
カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)
138×84×24
質量(g)
190
測定範囲(℃)
-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)
精度
±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能
画面自動回転/スポット/ボックス
検出器
非冷却マイクロボロメーター
バッテリー
リチウムイオン電池
ディスプレイ
3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能
マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)
視野角
54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad
温度分解能(℃)
(NETD)0.07
充電時間(時間)
2
表示モード
カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC
耐衝撃性能
耐落下2m
モード
熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格
温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)
‐40~70
バッテリー稼動時間
4時間
保存可能枚数
内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)
‐10~50
Wi-Fi
802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離
(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度
【熱画像(可視)】240×180(5MP)
測定温度範囲(℃)
-20~650
視野角
24×18°
計測機能
スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)
デジタルズーム
1-4×連続
測定視野角(°)
24/1.75mrad
温度分解能(℃)
0.04(NETD)
精度
±2℃または±2%
電源
リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
質量(kg)
1
付属品
カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。
仕様
MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
セット内容
カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、。USBケーブル。※ ACアダプターは付属しません(USB充電)
温度範囲(℃)
-20~400
解像度
160×120(500万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
測定対象をサーマルイメージで記録できます。
寸法(mm)
55×94×186
使用環境温度(℃)
-10~45
付属品
ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
温度測定範囲(℃)
-25~380
校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品
カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
質量(kg)
1
電源
リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278.4×116.1×113.1
精度(℃)
±2または±2%
検出器
非冷却マイクロポロメーター
ディスプレイ
4インチIPS液晶
解像度
熱画像:240×180(5MP)(可視)
視野角
24×18°
温度分解能(℃)
0.04
測定温度範囲(℃)
-20~650
デジタルズーム
1-4×連続
計測機能
スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)
フレームレート
30Hz
測定視野角(°)
24/1.75mrad
Wi-Fi
動画ストリーミング、静止画転送
最短撮像距離
15cm
サービス分類
レンタル
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
トラスコ品番
136-4719
質量(g)
125
品名
バッテリー
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷