- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- G13ソケットのおすすめ人気ランキング
G13ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「G13ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic 蛍光灯 ソケット」、「蛍光灯金具」、「グロー ランプ ソケット」などの商品も取り扱っております。
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)
0.1
適合ランプ
LDL20、LDL40
対応機種
逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
対応機種
直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。
スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング!
直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング!
(LEDは別売です。)
タイプ
S(1灯用)
定格電圧(V)
AC100
安全規格
PSE適合
仕様
交換ソケット2個1組
タイプ
110W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
対応機種
直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
適合
ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)
タイプ
8Wサイズ用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様
呼び13メネジどうしの接続用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
33
接続ねじ種類
Rp
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)
0.08
仕上
【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質
外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)
300
口金
G13
定格電流(A)
1
端子
半田端子
関連資料
(0.05MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
タイプ
2灯用
対応機種
反射笠付(2灯タイプ)・トラフ(2灯タイプ)
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)
88