G36 カップリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「G36 カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚 鋼 電線 管 ねじ なし カップ リング」、「G42 カップリング」、「G36 ボックスコネクタ」などの商品も取り扱っております。
種類 厚鋼電線管用 表面処理 鋼管製電気亜鉛めっき 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 材質/仕上 鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上 鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上 溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格 JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m) 3.66 規格 JIS:C8305、(PS)E 表面処理 溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング
材質 亜鉛ダイカスト 質量(kg) 0.45 寸法L(mm) 107 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 呼び G36 止ねじ 4本 寸法d(Φmm) 42.6
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃) -20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類 厚鋼電線管 長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質 ステンレス 止めねじ長さ(mm) 6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質 鋼管製溶融亜鉛めっき 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 仕上 溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)